JAMCO PN348-Z8 vakiolavatrukki 1200 Lb. | AA7LDU 16C633

JAMCO PN348-Z8 vakiolavatrukki 1200 Lb.

Varastossa
Tuote: AA7LDU Malli: PN348-Z8Ristiviite: 16C633

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,274.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-auto
Pyörän kokoonpano(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän halkaisija.8"
Pyörän materiaaliPuolipneumaattinen
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys3"
VäriHarmaa
Kannen korkeus12 "
Kannen pituus48 "
Kannen materiaaliTeräs
Kannen tyyppiTeräs
Kannen leveys30 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
KehysmateriaaliTeräs
Mitata12
Kahvan tyyppiIrrotettava
Kantavuus1200 lbs.
Pyörän lukumäärä4
Kokonaiskorkeus42 "
Kokonaispituus53 "
kokonaisleveys31 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 83.46
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaajennettu pituusPyörän halkaisija.Pyörän materiaaliSuorittaa loppuunMitataKahvan tyyppiKantavuusPyörän lukumääräHinta
JAMCO PB360-P5 vakiolava kuorma-auto 1200 Lb. | AA7LBX 16C575 PB360-P5-5"uretaaniJauhemaali12Irrotettava putkimainen1200 lbs.4€1,473.70
Tarjouspyyntö
JAMCO PH248-P9 tavallinen kuorma-auto 3000 Lb. | AA7LCZ 16C604 PH248-P9-5"fenolisetJauhemaali12Irrotettava3000 lb6€1,064.56
JAMCO PH360-P9 tavallinen kuorma-auto 3000 lb. | AA7LDC 16C608 PH360-P9-5"fenolisetJauhemaali12Irrotettava3000 lb6€1,210.61
Tarjouspyyntö
JAMCO PH372-P9 tavallinen kuorma-auto 3000 Lb. | AA7LDD 16C609 PH372-P9-5"fenolisetJauhemaali12Irrotettava3000 lb6€1,283.63
Tarjouspyyntö
JAMCO PN372-Z8 Standard-kuorma-auto 1200 Lb. | AA7LDV 16C634 PN372-Z8-8"PuolipneumaattinenJauhemaali12Irrotettava1200 lbs.4€1,322.28
Tarjouspyyntö
JAMCO PU372-P5 vakiolava kuorma-auto 1200 Lb. | AA7LEP 16C665 PU372-P5-5"uretaaniJauhemaali12Irrotettava1200 lbs.4€1,103.50
JAMCO PZ248-P7 Standard-kuorma-auto 2000 Lb. | AA7LEZ 16C688 PZ248-P7-5"fenolisetJauhemaali12Irrotettava2000 lb4€892.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO PN348-Z8 vakiolavatrukki 1200 Lb.
€1,274.07 / yksikkö