JAMCO PH360-P9 tavallinen kuorma-auto 3000 lb. | AA7LDC 16C608

JAMCO PH360-P9 vakiolavatrukki 3000 Lb.

Tuote: AA7LDC Malli: PH360-P9Ristiviite: 16C608
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,210.61 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-auto
Pyörän kokoonpano(2) jäykkä, (4) kääntyvä
Pyörän halkaisija.5"
Pyörän materiaalifenoliset
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (4) kääntyvä
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa
Kannen korkeus9"
Kannen pituus60 "
Kannen materiaaliTeräs
Kannen tyyppiTeräs
Kannen leveys30 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
KehysmateriaaliTeräs
Mitata12
Kahvan tyyppiIrrotettava
Kantavuus3000 lb
Pyörän lukumäärä6
Kokonaiskorkeus57 "
Kokonaispituus70 "
kokonaisleveys31 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 108.86
Laivan korkeus (cm)63.5
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaajennettu pituusPyörän halkaisija.Pyörän materiaaliSuorittaa loppuunMitataKahvan tyyppiKantavuusPyörän lukumääräHinta
JAMCO PB360-P5 vakiolava kuorma-auto 1200 Lb. | AA7LBX 16C575 PB360-P5-5"uretaaniJauhemaali12Irrotettava putkimainen1200 lbs.4€1,599.83
Tarjouspyyntö
JAMCO PH248-P9 tavallinen kuorma-auto 3000 Lb. | AA7LCZ 16C604 PH248-P9-5"fenolisetJauhemaali12Irrotettava3000 lb6€1,064.56
JAMCO PH372-P9 tavallinen kuorma-auto 3000 Lb. | AA7LDD 16C609 PH372-P9-5"fenolisetJauhemaali12Irrotettava3000 lb6€1,283.63
Tarjouspyyntö
JAMCO PN348-Z8 vakiolavatrukki 1200 Lb. | AA7LDU 16C633 PN348-Z8-8"PuolipneumaattinenJauhemaali12Irrotettava1200 lbs.4€1,303.29
JAMCO PN372-Z8 Standard-kuorma-auto 1200 Lb. | AA7LDV 16C634 PN372-Z8-8"PuolipneumaattinenJauhemaali12Irrotettava1200 lbs.4€1,540.39
Tarjouspyyntö
JAMCO PU372-P5 vakiolava kuorma-auto 1200 Lb. | AA7LEP 16C665 PU372-P5-5"uretaaniJauhemaali12Irrotettava1200 lbs.4€1,197.95
Tarjouspyyntö
JAMCO PZ248-P7 Standard-kuorma-auto 2000 Lb. | AA7LEZ 16C688 PZ248-P7-5"fenolisetJauhemaali12Irrotettava2000 lb4€930.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO PH360-P9 vakiolavatrukki 3000 Lb.
€1,210.61 / yksikkö