SPEEDAIRE Pikaliittimet, yleiskäyttöiset letkuliittimet


Speedaire-pikaliittimet ovat liittimiä, joita käytetään letkujen ja liitosten liittämiseen ja irrottamiseen auto-, maatalous-, rakennus-, vesi- ja elintarvike- ja juomateollisuudessa. Nämä yleisletkuliittimet ovat ihanteellisia letkujen ja liittimien liittämiseen ja irrotukseen...tehokkuutta ja parempaa tuottavuutta.Lue lisää

Suodattaa
Maali: Sinkitty , Vaihtotyyppi: Yleismaailmallinen
TyyliMalliTiivisteetBarb kokoKehon kokoTemp. alueLetkun liitäntäMateriaaliMax. VirtausMax. PaineHinta (ei alv)
A
30E539
HNBR-3 / 8 "-40 - 200 astetta F(F) NPT304 Ruostumaton teräs45 cfm400 psi€93.57
A
30E538
HNBR-1 / 4 "-40 - 200 astetta F(F) NPT304 Ruostumaton teräs35 cfm400 psi€79.29
B
30E541
HNBR-1 / 4 "-40 - 200 astetta F(M) NPT304 Ruostumaton teräs35 cfm400 psi€73.54
A
30E540
HNBR-3 / 8 "-40 - 200 astetta F(F) NPT304 Ruostumaton teräs45 cfm400 psi€110.68
A
30E537
HNBR-1 / 4 "-40 - 200 astetta F(F) NPT304 Ruostumaton teräs35 cfm400 psi€73.66
B
30E544
HNBR-3 / 8 "-40 - 200 astetta F(M) NPT304 Ruostumaton teräs45 cfm400 psi€136.57
B
30E542
HNBR-1 / 4 "-40 - 200 astetta F(M) NPT304 Ruostumaton teräs35 cfm400 psi€79.72
B
30E543
HNBR-3 / 8 "-40 - 200 astetta F(M) NPT304 Ruostumaton teräs45 cfm400 psi€136.72
C
30E729
NBR3 / 8 "3 / 8 "-40 - 150 astetta FLetku BarbMessinki / teräs45 cfm250 psi€19.28
D
30E725
NBR-3 / 8 "-40 - 150 astetta F(F) NPTMessinki / teräs45 cfm250 psi€19.82
D
30E726
NBR-3 / 8 "-40 - 150 astetta F(F) NPTMessinki / teräs45 cfm250 psi€19.52
D
30E723
NBR-1 / 4 "-40 - 150 astetta F(F) NPTMessinki / teräs35 cfm250 psi€18.60
E
30E720
NBR-1 / 4 "-40 - 150 astetta F(M) NPTMessinki / teräs35 cfm250 psi€11.38
E
30E722
NBR-3 / 8 "-40 - 150 astetta F(M) NPTMessinki / teräs45 cfm250 psi€19.12
D
30E724
NBR-1 / 4 "-40 - 150 astetta F(F) NPTMessinki / teräs35 cfm250 psi€11.13
C
30E728
NBR3 / 8 "1 / 4 "-40 - 150 astetta FLetku BarbMessinki / teräs35 cfm250 psi€11.06
E
30E721
NBR-3 / 8 "-40 - 150 astetta F(M) NPTMessinki / teräs45 cfm250 psi€19.39
E
30E719
NBR-1 / 4 "-40 - 150 astetta F(M) NPTMessinki / teräs35 cfm250 psi€11.29
C
30E727
NBR1 / 4 "1 / 4 "-40 - 150 astetta FLetku BarbMessinki / teräs35 cfm250 psi€12.42
F
30E730
NBR-1 / 4 "-40 - 150 astetta F(F) NPTMessinki35 cfm250 psi€15.29
G
30E731
NBR-1 / 4 "-40 - 150 astetta F(M) NPTMessinki35 cfm250 psi€15.29

Pikaliittimet, yleiskäyttöiset letkuliittimet

Speedaire-pikaliittimet ovat liittimiä tai liittimiä, jotka on suunniteltu yhdistämään nestelinjat laitteiden kanssa, jotka tarvitsevat toistuvia kytkentöjä ja irrotuksia. Ne soveltuvat kovaan käyttöön ja ovat joustavia, ja ne kestävät paremmin vaurioita pehmeämpiin metalleihin verrattuna ja tarjoavat laajan käyttölämpötila-alueen. Nämä liittimet tunnetaan myös pistorasioina, ja niissä on liitäntätulpat työkalujen kiinnittämiseksi ilma-, vesi- tai nestejohtoihin. Valitse valikoimasta näitä kytkimiä, joita on saatavana 1/4 ja 3/8 tuuman väkäskokoina.

Ominaisuudet

  • Speedaire-pikaliittimissä on nitriilitiiviste vuotojen estämiseksi.
  • Niissä on messinki / ruostumaton teräsrakenne rakenteen jäykkyyden ja parannetun kestävyyden vuoksi.
  • Näiden Speedaire-letkuliittimien virtausnopeus on jopa 45 cfm.
  • Niiden käyttöpainealue on 250 - 400 PSI.
  • Näissä Speedaire-pikaliittimissä on sinkitty viimeistely, joka kestää korroosiota alttiilla pinnoilla.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on Speedairen pikaliittimien käyttölämpötila-alue?

Niitä voidaan käyttää lämpötiloissa -40 - 150 astetta F.

Minkä tyyppistä venttiiliä näissä letkuliittimissä käytetään?

Näissä Speedaire-pikaliittimissä on pistoketyyppiset venttiilit, jotka helpottavat nopeaa ja kätevää letkuliitosten liittämistä ja irrottamista.

Millaisia ​​liitoksia näissä Speedaire-pikaliittimissä on tarjolla?

Speedaire-pikaliittimet tarjoavat MNPT / FNPT tai letkun väkäsliittimet nestevirtauksen ohjaamiseen.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?