JAMCO PJ360-P5 Standard-kuorma-auto 1200 Lb. | AA7LDH 16C616

JAMCO PJ360-P5 vakiolavatrukki 1200 Lb.

Tuote: AA7LDH Malli: PJ360-P5Ristiviite: 16C616
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,194.43 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-auto
Pyörän kokoonpano(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän halkaisija.5"
Pyörän materiaaliuretaani
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys1.25 "
VäriHarmaa
Kannen korkeus8"
Kannen pituus60 "
Kannen materiaaliTeräs
Kannen tyyppiTeräs
Kannen leveys30 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
KehysmateriaaliTeräs
Mitata12
Kahvan tyyppiIrrotettava
Kantavuus1200 lbs.
Pyörän lukumäärä4
Kokonaiskorkeus39 "
Kokonaispituus65 "
kokonaisleveys31 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 78.3
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKannen pituusKannen leveysKokonaispituuskokonaisleveysHinta
JAMCO PJ236-P5 Standard-kuorma-auto 1200 Lb. | AA7LDE 16C610 PJ236-P536 "24 "41 "25 "€900.91
JAMCO PJ248-P5 Standard-kuorma-auto 1200 lb | AA7LDF 16C611 PJ248-P548 "24 "53 "25 "€914.29
JAMCO PJ260-P5 Standard-kuorma-auto 1200 Lb. | AA7LDG 16C612 PJ260-P560 "24 "65 "25 "€930.93
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO PJ360-P5 vakiolavatrukki 1200 Lb.
€1,194.43 / yksikkö