JAMCO PJ236-P5 Standard-kuorma-auto 1200 Lb. | AA7LDE 16C610

JAMCO PJ236-P5 vakiolavatrukki 1200 Lb.

Varastossa
Tuote: AA7LDE Malli: PJ236-P5Ristiviite: 16C610

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€900.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-auto
Pyörän kokoonpano(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän halkaisija.5"
Pyörän materiaaliuretaani
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys1.25 "
VäriHarmaa
Kannen korkeus8"
Kannen pituus36 "
Kannen materiaaliTeräs
Kannen tyyppiTeräs
Kannen leveys24 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
KehysmateriaaliTeräs
Mitata12
Kahvan tyyppiIrrotettava
Kantavuus1200 lbs.
Pyörän lukumäärä4
Kokonaiskorkeus39 "
Kokonaispituus41 "
kokonaisleveys25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 54.9
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKannen pituusKannen leveysKokonaispituuskokonaisleveysHinta
JAMCO PJ248-P5 Standard-kuorma-auto 1200 lb | AA7LDF 16C611 PJ248-P548 "24 "53 "25 "€914.29
JAMCO PJ260-P5 Standard-kuorma-auto 1200 Lb. | AA7LDG 16C612 PJ260-P560 "24 "65 "25 "€930.93
Tarjouspyyntö
JAMCO PJ360-P5 Standard-kuorma-auto 1200 Lb. | AA7LDH 16C616 PJ360-P560 "30 "65 "31 "€1,194.43
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO PJ236-P5 vakiolavatrukki 1200 Lb.
€900.91 / yksikkö