SALISBURY Luokan 0 pienjännitesähkökäsineet


Salisbury lineman Luokan 0 pienjännitesähkökäsineet ovat turvavarusteita, joita sähkölaitosten linjamiehet ja työntekijät käyttävät sähköhuollossa, voimalinjojen korjauksessa ja sähköasennuksissa. Nämä käsineet on suunniteltu suojaamaan sähköiskuilta ja valokaarelta työskentelyn aikana...ng pienjännitesähköjärjestelmissä tai niiden lähellä. Ne tarjoavat eristyksen ja suojan 1000 V jännitetasoja vastaan, mikä takaa käyttäjän turvallisuuden.Lue lisää

Suodattaa
Luokka: 0 , Pituus: 11 " , Materiaali: Luonnonkumi , Koko: 8.5
TyyliMalliVäriHinta (ei alv)
A
E011B / 8H
Musta€160.26
B
E011R / 8H
punainen€160.26

Luokan 0 pienjännitesähkökäsineet

Salisbury linemen Luokan 0 pienjännitesähkökäsineet suojaavat työntekijöitä sähköisiltä vaaroilta. Nämä käsineet tarjoavat myös kriittisen esteen sähköiskuja ja valokaaren välähdyksiä vastaan, mikä vähentää sähkövammojen ja kuolemantapausten riskiä henkilökunnalle, joka työskentelee jännitteisten sähkölaitteiden parissa tai lähellä.

Ominaisuudet

  • Salisbury Lineman Class 0 pienjännitesähkökäsineet täyttävät NFPA 70E Voltage Class 0 -standardit ja suojaavat työntekijöitä ympäristöissä, joiden jännite on jopa 1000 VAC.
  • Nämä käsineet suojaavat sähköiskuja ja valokaaren välähdyksiä vastaan ​​ja varmistavat työntekijöiden turvallisuuden käsiteltäessä jännitteisiä sähköjärjestelmiä.
  • Niissä on jänniteluokkaluokitus, jonka avulla käyttäjät voivat sovittaa käsineet työpaikkansa erityisvaatimuksiin.
  • Ne on varustettu tyypin II sähköeristysominaisuuksilla, mikä tekee niistä kestäviä otsonin aiheuttamaa halkeilua ja hajoamista vastaan ​​erittäin saastuneilla alueilla.
  • Niille on suoritettu tiukat testit 5000VAC:n ja 20000VDC:n testausjännitteellä, mikä varmistaa niiden luotettavuuden ja suorituskyvyn vaativissa sähkötyötilanteissa.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Salisbury 10-4CS-ES Glove Dust: Tämä hieno käsinepöly toimii arvokkaana lisäyksenä linjamiehen työkalupakkiin ja auttaa säilyttämään käsineiden eheyden. Pölyä levittämällä käyttäjät voivat vähentää kosteutta, parantaa pitoa ja estää sähkökäsineiden liiallista kulumista.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka usein minun tulee vaihtaa Salisbury lineman Class 0 -käsineet?

Käsineet tulee vaihtaa, jos niissä näkyy kulumisen tai vaurion merkkejä tai suositeltujen tarkastus- ja testausvälien jälkeen, tyypillisesti kuuden kuukauden tai vuoden välein.

Voinko käyttää vuorauksia näiden käsineiden kanssa mukavuuden lisäämiseksi?

Vuorauksia voidaan käyttää lisäämään mukavuutta, mutta varmistamaan, että ne eivät vaaranna sähköeristystä.

Mitkä ovat tärkeimmät standardit ja määräykset, jotka säätelevät Salisbury lineman Class 0 -käsineiden käyttöä?

Salisbury Lineman Class 0 -käsineet täyttävät standardit, kuten ASTM D 120 ja IEC EN60903, ja täyttävät NFPA 70E -vaatimukset.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?