JAMCO PD336-P6 Standard-kuorma-auto 2000 Lb. | AA7LCH 16C587

JAMCO PD336-P6 vakiolavatrukki 2000 Lb.

Varastossa
Tuote: AA7LCH Malli: PD336-P6Ristiviite: 16C587

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,208.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-auto
Pyörän kokoonpano(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän halkaisija.6"
Pyörän materiaalifenoliset
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa
Kannen korkeus9"
Kannen pituus36 "
Kannen materiaaliTeräs
Kannen tyyppiTeräs
Kannen leveys30 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
KehysmateriaaliTeräs
Mitata12
Kahvan tyyppiIrrotettava
Kantavuus2000 lb
Pyörän lukumäärä4
Kokonaiskorkeus40 "
Kokonaispituus40 "
kokonaisleveys31 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 72
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKannen pituusKokonaispituusHinta
JAMCO PD348-P6 -standardikuorma-auto 2000 Lb. | AA7LCJ 16C588 PD348-P648 "52 "€1,387.82
JAMCO PD360-P6 Standard Lava kuorma-auto 2000 Lb. | AA7LCK 16C589 PD360-P660 "64 "€1,450.04
Tarjouspyyntö
JAMCO PD372-P6 vakioalusta kuorma-auto 2000 lb. | AA7LCL 16C590 PD372-P672 "76 "€1,579.25
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO PD336-P6 vakiolavatrukki 2000 Lb.
€1,208.72 / yksikkö