JAMCO OY248 ruostumaton teräs säädettävä hylly 24 x 48 tuumaa | AF7ZAG 23PA47

JAMCO OY248 ruostumattomasta teräksestä säädettävä hylly 24 x 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7ZAG Malli: OY248Ristiviite: 23PA47

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€480.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä hylly
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunEnsiluokkainen kiillotettu ruostumaton
Korkeus1"
Pituus46.5 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Koko24 "x 48"
Leveys21.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.89
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)132.08
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi9403200030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoLeveysHinta
JAMCO OZ130 ruostumaton teräs säädettävä hylly 12 x 30 tuumaa | AF7YZQ 23PA31 OZ13029.5 "12 "x 30"9.5 "€217.48
JAMCO OY136 Säädettävä ruostumattomasta teräksestä valmistettu hylly 18 x 36 tuumaa | AF7ZAD 23PA44 OY13634.5 "18 "x 36"15.5 "€280.28
JAMCO OY236 ruostumaton teräs säädettävä hylly 24 x 36 tuumaa | AF7ZAF 23PA46 OY23634.5 "24 "x 36"21.5 "€401.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO OY248 ruostumattomasta teräksestä säädettävä hylly 24 x 48 tuumaa
€480.51 / yksikkö