Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIREMOLD 40N2F15V Raceway Fitting T-paita | AD3DGH 3YE81

WIREMOLD 40N2F15V Raceway Fitting T-paita

Varastossa
Tuote: AD3DGH Malli: 40N2F15VRistiviite: 3YE81

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTee-asennus
VäriNorsunluu
Korkeus2"
Pituus12.937 "
MateriaaliPVC
AlaluokkaT-Paidat
Leveys8.56 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)37.59
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeuseräPituusAlaluokkaLeveysHinta
WIREMOLD 40N2F05V Raceway Base -sauman kiinnike | AD3DGB 3YE75 40N2F05VNorsunluu2"Pohjasauman kiinnike0.625 "leikkeet4"€12.43
WIREMOLD 40N2F05WH Raceway Base -sauman kiinnike | AD3DGC 3YE76 40N2F05WHValkoinen2"Pohjasauman kiinnike0.625 "leikkeet4"€12.27
WIREMOLD 40N2F06V ajoradan kannen pidike | AD3DGD 3YE77 40N2F06VNorsunluu0.5 "Kansi Clip0.625 "leikkeet4"€11.97
WIREMOLD 40N2F06WH Raceway -kannen pidike | AD3DGE 3YE78 40N2F06WHValkoinen0.5 "Kansi Clip0.625 "leikkeet4"€13.65
WIREMOLD 40N2F11V Raceway kyynärpää tasainen | AD3DGF 3YE79 40N2F11VNorsunluu2"Tasainen kyynärpää6.625 "kyynärpäät4"€43.02
WIREMOLD 40N2F11WH Raceway kyynärpää tasainen | AD3DGG 3YE80 40N2F11WHValkoinen2"Tasainen kyynärpää6.625 "kyynärpäät4"€47.33
WIREMOLD 40N2F15WH Raceway -huppari | AD3DGJ 3YE82 40N2F15WHValkoinen2"Tee-asennus12.937 "T-Paidat8.56 "€56.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIREMOLD 40N2F15V Raceway Fitting T-paita
€47.76 / yksikkö