JAMCO NP360-P7 -kuorma-auto 2000 lb 60 tuuman pituus x 30 tuuman leveys | AF7DMJ 20WU31

JAMCO NP360-P7 alustatrukki 2000 lb 60 tuumaa pituus x 30 tuumaa leveys

Tuote: AF7DMJ Malli: NP360-P7Ristiviite: 20WU31
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,453.11 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-auto
Pyörän kokoonpano(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän halkaisija.5"
Pyörän materiaalifenoliset
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa
Kannen korkeus27 "
Kansi P x L60 "x 30"
Kannen pituus60 "
Kannen materiaalivaahto
Kannen leveys30 "
Laajennettu pituus63 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
KehysmateriaaliTeräs
Mitata14
Kahvan tyyppiIrrotettava, putkimainen
Kantavuus2000 lb
Pyörän lukumäärä(2) jäykkä, (4) kääntyvä
Kokonaiskorkeus43 "
Kokonaispituus65 "
kokonaisleveys31 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 85.5
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)182.88
HS-koodi8716805010

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pyörän kokoonpano ((2) jäykkä, (2) kääntyvä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaajennettu pituusPyörän halkaisija.Pyörän materiaaliSuorittaa loppuunMitataKahvan tyyppiKantavuusPyörän lukumääräHinta
JAMCO PB360-P5 vakiolava kuorma-auto 1200 Lb. | AA7LBX 16C575 PB360-P5-5"uretaaniJauhemaali12Irrotettava putkimainen1200 lbs.4€1,599.83
Tarjouspyyntö
JAMCO PH248-P9 tavallinen kuorma-auto 3000 Lb. | AA7LCZ 16C604 PH248-P9-5"fenolisetJauhemaali12Irrotettava3000 lb6€1,064.56
JAMCO PH360-P9 tavallinen kuorma-auto 3000 lb. | AA7LDC 16C608 PH360-P9-5"fenolisetJauhemaali12Irrotettava3000 lb6€1,210.61
Tarjouspyyntö
JAMCO PH372-P9 tavallinen kuorma-auto 3000 Lb. | AA7LDD 16C609 PH372-P9-5"fenolisetJauhemaali12Irrotettava3000 lb6€1,283.63
Tarjouspyyntö
JAMCO PN348-Z8 vakiolavatrukki 1200 Lb. | AA7LDU 16C633 PN348-Z8-8"PuolipneumaattinenJauhemaali12Irrotettava1200 lbs.4€1,303.29
JAMCO PN372-Z8 Standard-kuorma-auto 1200 Lb. | AA7LDV 16C634 PN372-Z8-8"PuolipneumaattinenJauhemaali12Irrotettava1200 lbs.4€1,540.39
Tarjouspyyntö
JAMCO PU372-P5 vakiolava kuorma-auto 1200 Lb. | AA7LEP 16C665 PU372-P5-5"uretaaniJauhemaali12Irrotettava1200 lbs.4€1,197.95
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO NP360-P7 alustatrukki 2000 lb 60 tuumaa pituus x 30 tuumaa leveys
€1,453.11 / yksikkö