JAMCO MW360-P5-B5 GP siirrettävä työpöytä 60w x 30d x 35in H | AF3XAN 8DX76

JAMCO MW360-P5-B5 GP siirrettävä työpöytä 60 leveys x 30 leveys x 35 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AF3XAN Malli: MW360-P5-B5 GPRistiviite: 8DX76

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,076.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiirrettävä työpöytä
VäriHarmaa
Syvyys30 "
Edge Type1/2 "säde
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kehyksen väriHarmaa
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus35 "
Jalan tyyppiSuoraan
Kantavuus1200 lbs.
MateriaaliTeräs
Yläpaksuus5 / 64 "
Leveys60 "
Työpinnan materiaaliTeräs
Työpöydän kokoonpanoHitsatut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 66.15
Laivan korkeus (cm)88.9
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysLeveysHinta
JAMCO MW472-P5-B5 GP siirrettävä työpöytä 30w x 36d x 35in H | AF4CNT 8PPR5 MW472-P5-B5 GP36 "72 "€1,247.66
Tarjouspyyntö
JAMCO MW460-P5-B5 GP siirrettävä työpöytä 60w x 36d x 35in H | AF4PPL 9EWE4 MW460-P5-B5 GP36 "60 "€1,083.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO MW360-P5-B5 GP siirrettävä työpöytä 60 leveys x 30 leveys x 35 tuumaa korkeus
€1,076.15 / yksikkö