JAMCO MW472-P5-B5 GP siirrettävä työpöytä 30w x 36d x 35in H | AF4CNT 8PPR5

JAMCO MW472-P5-B5 GP siirrettävä työpöytä 30 leveys x 36 leveys x 35 tuumaa korkeus

Tuote: AF4CNT Malli: MW472-P5-B5 GPRistiviite: 8PPR5
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,247.66 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiirrettävä työpöytä
VäriHarmaa
Syvyys36 "
Edge Type1/2 "säde
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kehyksen väriHarmaa
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus35 "
Jalan tyyppiSuoraan
Kantavuus1200 lbs.
MateriaaliTeräs
Yläpaksuus5 / 64 "
Leveys72 "
Työpinnan materiaaliTeräs
Työpöydän kokoonpanoHitsatut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 81.9
Laivan korkeus (cm)88.9
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysLeveysHinta
JAMCO MW360-P5-B5 GP siirrettävä työpöytä 60w x 30d x 35in H | AF3XAN 8DX76 MW360-P5-B5 GP30 "60 "€1,076.15
JAMCO MW460-P5-B5 GP siirrettävä työpöytä 60w x 36d x 35in H | AF4PPL 9EWE4 MW460-P5-B5 GP36 "60 "€1,083.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO MW472-P5-B5 GP siirrettävä työpöytä 30 leveys x 36 leveys x 35 tuumaa korkeus
€1,247.66 / yksikkö