JAMCO MW460-P5-B5 GP siirrettävä työpöytä 60w x 36d x 35in H | AF4PPL 9EWE4

JAMCO MW460-P5-B5 GP siirrettävä työpöytä 60 leveys x 36 leveys x 35 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AF4PPL Malli: MW460-P5-B5 GPRistiviite: 9EWE4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,083.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiirrettävä työpöytä
VäriHarmaa
Syvyys36 "
Edge Type1/2 "säde
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kehyksen väriHarmaa
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus35 "
Jalan tyyppiSuoraan
Kantavuus1200 lbs.
MateriaaliTeräs
Yläpaksuus5 / 64 "
Leveys60 "
Työpinnan materiaaliTeräs
Työpöydän kokoonpanoHitsatut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 89.55
Laivan korkeus (cm)88.9
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysLeveysHinta
JAMCO MW360-P5-B5 GP siirrettävä työpöytä 60w x 30d x 35in H | AF3XAN 8DX76 MW360-P5-B5 GP30 "60 "€1,076.15
JAMCO MW472-P5-B5 GP siirrettävä työpöytä 30w x 36d x 35in H | AF4CNT 8PPR5 MW472-P5-B5 GP36 "72 "€1,247.66
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO MW460-P5-B5 GP siirrettävä työpöytä 60 leveys x 36 leveys x 35 tuumaa korkeus
€1,083.09 / yksikkö