JAMCO ML236 -kaapin vuotovaste 78 x 37 x 27 5 Hylly | AA8TFP 19T292

JAMCO ML236 Kaapin vuotovaste 78 x 37 x 27 5 hylly

Tuote: AA8TFP Malli: ML236Ristiviite: 19T292
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,768.15 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaappi
VäriKeltainen
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 183.15
Laivan korkeus (cm)213.36
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
JAMCO ML248 Kaapin vuotovaste 78 x 49 x 27 5 Hylly | AA8TFQ 19T293 ML24848 "€3,146.48
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO ML236 Kaapin vuotovaste 78 x 37 x 27 5 hylly
€2,768.15 / yksikkö