JAMCO HZ248-P6 3-puolinen lattiavaunu 3000 Lb. 48 tuuman pituus | AA7KTD 16C287

JAMCO HZ248-P6 3-puolinen sälekärry 3000 Lb. 48 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AA7KTD Malli: HZ248-P6Ristiviite: 16C287

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,428.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä3-puolinen säleikärry
Pyörä Dia.6"
Rullamateriaalifenoliset
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa
rakentaminenHitsattu teräs
Hyllyjen välinen etäisyysSäädettävä
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata12
Kantavuus3000 lb
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus57 "
Kokonaispituus48 "
kokonaisleveys24 "
Hyllyn pituus48 "
Hyllyn leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 126
Laivan korkeus (cm)152.4
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituuskokonaisleveysHyllyn pituusHyllyn leveysHinta
JAMCO HZ260-P6 3-puolinen säiliövaunu 3000 paunaa. 60 tuuman pituus | AA7KTE 16C288 HZ260-P660 "24 "60 "24 "€2,439.95
Tarjouspyyntö
JAMCO HZ360-P6 3-puolinen säiliövaunu 3000 paunaa. 60 tuuman pituus | AA7KTG 16C291 HZ360-P660 "30 "60 "30 "€2,739.02
Tarjouspyyntö
JAMCO HZ372-P6 3-puolinen säiliövaunu 3000 paunaa. 72 tuuman pituus | AA7KTH 16C292 HZ372-P672 "30 "72 "30 "€1,478.96
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO HZ248-P6 3-puolinen sälekärry 3000 Lb. 48 tuuman pituus
€2,428.23 / yksikkö