ELOBAU K54G001K liitäntäkaapeli, pituus 1 m, PVC, harmaa

Tuote: CL7NNT Malli: K54G001K
€65.98 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapeli
Kaapelin halkaisija4.8 mm
Kaapelin pituus1 m
KaapelimateriaaliPVC
Liittimen kokoM12
Connector TypePistorasia, Suora
Max. Varastointilämpötila80 astetta C
Min. Varastointilämpötila-25 astetta C
Nastojen lukumäärä4
Lukumäärä Strands4
Johdon poikkileikkaus0.25 neliömetriä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin halkaisijaKaapelin pituusConnector TypeLukumäärä StrandsHinta
ELOBAU K54G003K Liitäntäkaapeli, 25mm Sq. Pinta-ala, 3m koko, PVC, harmaa | CL7NJP K54G003K4.8 mm3 mPistorasia, Suora4€72.62
Tarjouspyyntö
ELOBAU K58G003K liitäntäkaapeli, 8 x 0.25 mm neliö Pinta-ala, 3m koko, PVC, harmaa | CL7NPL K58G003K6 mm3 mUros / Naaras Suora8€200.13
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELOBAU K54G001K liitäntäkaapeli, pituus 1 m, PVC, harmaa
€65.98 / yksikkö