JAMCO HU236-BL säilytyskaappi 14 mittari 78 tuumaa H 36 tuuman leveys | AA8KFG 18H069

JAMCO HU236-BL Säilytyskaappi 14 Gauge 78 tuumaa K 36 tuumaa Leveys

Tuote: AA8KFG Malli: HU236-BLRistiviite: 18H069
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€3,076.59 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Kokoonpanokoolla
Kaapin väriMusta
OvityyppiClearview
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata14
KahvaLukittava
Lukitusjärjestelmä3-Point
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä3
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus78 "
kokonaisleveys36 "
Hyllyn kapasiteetti1000 lb
VahvuusluokitusHeavy Duty
TyyliYhdistelmä
Laatikoiden kokonaismäärä3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 211.95
Laivan korkeus (cm)213.36
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaatikoiden lukumääräHyllyjen lukumääräKokonaissyvyyskokonaisleveysHyllyn kapasiteettiLaatikoiden kokonaismääräHinta
JAMCO HU248-BL säilytyskaappi 14 mittarin 78 tuuman H 48 tuuman leveys | AA8KFH 18H070 HU248-BL6224 "48 "1000 lb3€4,214.54
Tarjouspyyntö
JAMCO HU260-BL säilytyskaappi 14 mittarin 78 tuuman H 60 tuuman leveys | AA8KFJ 18H071 HU260-BL9224 "60 "1000 lb9€6,098.48
Tarjouspyyntö
JAMCO DM136-BL säilytyskaappi 14 mittarin 78 tuuman H 36 tuuman leveys | AA8KFQ 18H078 DM136-BL-418 "36 "1800 lb-€3,368.74
Tarjouspyyntö
JAMCO DM148-BL säilytyskaappi 14 mittarin 78 tuuman H 48 tuuman leveys | AA8KFR 18H079 DM148-BL-418 "48 "1800 lb-€3,538.47
Tarjouspyyntö
JAMCO DM236-BL säilytyskaappi 14 mittarin 78 tuuman H 36 tuuman leveys | AA8KFT 18H081 DM236-BL-424 "36 "1800 lb-€3,664.61
Tarjouspyyntö
JAMCO DM248-BL säilytyskaappi 14 mittarin 78 tuuman H 48 tuuman leveys | AA8KFU 18H082 DM248-BL-424 "48 "1800 lb-€3,937.51
Tarjouspyyntö
JAMCO DM260-BL säilytyskaappi 14 mittarin 78 tuuman H 60 tuuman leveys | AA8KFV 18H083 DM260-BL-424 "60 "1800 lb-€4,626.30
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO HU236-BL Säilytyskaappi 14 Gauge 78 tuumaa K 36 tuumaa Leveys
€3,076.59 / yksikkö