Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 138659004 Push Mutteri Pultin Kiinnitysteräs 7/16 tuumaa, 100PK | AD7YVG 4HFV5

APPROVED VENDOR 138659004 Push Mutter Pultti Kiinnitysteräs 7/16 tuumaa, 100PK

Varastossa
Tuote: AD7YVG Malli: 138659004Ristiviite: 4HFV5
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
€55.81 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyönnä mutteri
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
Sopii pulttikokoihin7 / 16 "
MateriaaliJousiteräs
Dia ulkopuolella.27 / 32 "
Kiinnitä Dia.7 / 16 "
Paksuus0.01 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 138659004 Push Mutter Pultti Kiinnitysteräs 7/16 tuumaa, 100PK
€55.81 /pakkaus