JAMCO DW236-BL Säilytyskaappi 78 x 36 x 24, 12 säiliötä | AA8KKD 18H161

JAMCO DW236-BL roskakorihyllykaappi 78 x 36 x 24 12 laatikolla

Tuote: AA8KKD Malli: DW236-BLRistiviite: 18H161
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€3,660.59 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Säiliön väriKeltainen
Säiliöt kaappia kohti12
Kaappihyllyn kapasiteetti1000 lb
KaapityyppiSäiliö ja hyllykaappi
VäriMusta
OvityyppiSyvä tasku
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata14
Lukon tyyppi3 pt Lukitusjärjestelmä riippulukolla
MateriaaliHitsattu teräs
Oven hyllyjen määrä12
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus78 "
kokonaisleveys36 "
Kokonaiskapasiteetti2000 lb
Lokeroiden kokonaismäärä12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 232.69
Laivan korkeus (cm)213.36
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Oven hyllyn kapasiteetti (30 paunaa)
    • Jalan korkeus (4 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOvityyppiLukon tyyppikokonaisleveysLokeroiden kokonaismääräHinta
JAMCO HH236-BL Hyllykaappi 78 x 36 x 24, 8 astiaa | AA8KGK 18H097 HH236-BLVankka3 pt Lukitusjärjestelmä riippulukolla36 "8€2,897.33
JAMCO HH248-BL Hyllykaappi 78 x 48 x 24, 12 lokeroa | AA8KGL 18H098 HH248-BLVankka3 pt Lukitusjärjestelmä riippulukolla48 "12€3,443.45
JAMCO HH260-BL -astiahyllykaappi 78 x 60 x 24, 12 lokeroa | AA8KGM 18H099 HH260-BLVankka3 pt Lukitusjärjestelmä riippulukolla60 "12€4,010.41
JAMCO HY236-BL -astiahyllykaappi 78 x 36 x 24, 16 lokeroa | AA8KGP 18H102 HY236-BLVankka3 pt Lukitusjärjestelmä riippulukolla36 "16€3,582.99
JAMCO HY248-BL Säilytyskaappi 78 x 48 x 24, 20 laatikkoa | AA8KGQ 18H103 HY248-BLVankka3 pt Lukitusjärjestelmä riippulukolla48 "20€4,222.26
JAMCO DH236-BL Hyllykaappi Clearview, 8 lokeroa | AA8KHA 18H112 DH236-BLClearview3 pt Lukitusjärjestelmä riippulukolla36 "8€2,984.89
JAMCO DH248-BL Hyllykaappi Clearview 16 lokerolla | AA8KHB 18H113 DH248-BLClearview3 pt Lukitusjärjestelmä riippulukolla48 "12€4,158.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO DW236-BL roskakorihyllykaappi 78 x 36 x 24 12 laatikolla
€3,660.59 / yksikkö