CHEM-TECH X024-XA-BAA8G19 -kalvonannostelupumppu 24 Gpd 100 Psi | AA8WAW 1AKE7

CHEM-TECH X024-XA-BAA8G19 Kalvomittauspumppu 24 Gpd 100 Psi

Varastossa
Tuote: AA8WAW Malli: X024-XA-BAA8G19Ristiviite: 1AKE7

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€832.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemiallinen annostelupumppu
PallomateriaaliKeraaminen
Rungon materiaaliAkryyli / ABS
cc / min.63.1
NoudattaminenETL, cETL, ETL-terveys, CE
Johdon pituus6ft.
KalvomateriaaliHypalon
Pää ja kiinnitysmateriaaliPVC
Korkeus5"
Hz60
Pituus8.8 "
Max. Virtaus1 GPH
Max. Virtausnopeus1 l / s
Max. Paine100 psi
Maks. Aivohalvauksia minuutissa51
Max. Viskositeetti1 CPS
Min. Virtausnopeus2.4 GPD
Moottori HP1/60
Moottorin kierrosluku51
Syötteiden lukumäärä1
Virtajohdon6 ft.
Pumpun tyyppiKalvo
toistettavuus+/- 2%
Tiivisteet ja O-renkaatHypalon
ItseimeväKyllä
Imuhissi4 Ft.
PutkimateriaaliPVC / polyeteeni
Pienennä suhdetta10:1
Tyyppikaasunpoisto
Jännite115
Leveys7.31 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.7485
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8413500050
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHEM-TECH X024-XA-BAA8G19 Kalvomittauspumppu 24 Gpd 100 Psi
€832.87 / yksikkö