JAMCO HY248-BL Säilytyskaappi 78 x 48 x 24, 20 laatikkoa | AA8KGQ 18H103

JAMCO HY248-BL roskahyllykaappi 78 x 48 x 24, 20 lokeroa

Varastossa
Tuote: AA8KGQ Malli: HY248-BLRistiviite: 18H103

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,222.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Säiliön väriKeltainen
Säiliöt kaappia kohti20
Kaappihyllyn kapasiteetti1000 lb
KaapityyppiSäiliö ja hyllykaappi
VäriMusta
OvityyppiVankka
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata14
Lukon tyyppi3 pt Lukitusjärjestelmä riippulukolla
MateriaaliHitsattu teräs
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus78 "
kokonaisleveys48 "
Kokonaiskapasiteetti2000 lb
Lokeroiden kokonaismäärä20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 240.3
Laivan korkeus (cm)213.36
Laivan pituus (cm)132.08
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jalan korkeus (4 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOvityyppiLukon tyyppikokonaisleveysLokeroiden kokonaismääräHinta
JAMCO HH236-BL Hyllykaappi 78 x 36 x 24, 8 astiaa | AA8KGK 18H097 HH236-BLVankka3 pt Lukitusjärjestelmä riippulukolla36 "8€2,897.33
JAMCO HH248-BL Hyllykaappi 78 x 48 x 24, 12 lokeroa | AA8KGL 18H098 HH248-BLVankka3 pt Lukitusjärjestelmä riippulukolla48 "12€3,443.45
JAMCO HH260-BL -astiahyllykaappi 78 x 60 x 24, 12 lokeroa | AA8KGM 18H099 HH260-BLVankka3 pt Lukitusjärjestelmä riippulukolla60 "12€4,010.41
JAMCO HY236-BL -astiahyllykaappi 78 x 36 x 24, 16 lokeroa | AA8KGP 18H102 HY236-BLVankka3 pt Lukitusjärjestelmä riippulukolla36 "16€3,582.99
JAMCO DH236-BL Hyllykaappi Clearview, 8 lokeroa | AA8KHA 18H112 DH236-BLClearview3 pt Lukitusjärjestelmä riippulukolla36 "8€2,984.89
JAMCO DH248-BL Hyllykaappi Clearview 16 lokerolla | AA8KHB 18H113 DH248-BLClearview3 pt Lukitusjärjestelmä riippulukolla48 "12€4,158.00
JAMCO DY236-BL Säilytyskaappi Clearview, 16 lokeroa | AA8KHD 18H115 DY236-BLClearview3 pt Lukitusjärjestelmä riippulukolla36 "16€3,477.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO HY248-BL roskahyllykaappi 78 x 48 x 24, 20 lokeroa
€4,222.26 / yksikkö