JAMCO CZ260-P6 -osakekori 3000 paunaa. 60 tuuman pituus | AA7KDP 16A961

JAMCO CZ260-P6 Stock Cart 3000 Lb. Pituus 60 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA7KDP Malli: CZ260-P6Ristiviite: 16A961

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,050.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarastokori
Pyörä Dia.6"
Rullamateriaalifenoliset
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa
rakentaminenHitsattu teräs
Hyllyjen välinen etäisyysSäädettävä
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata12
Kantavuus3000 lb
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus57 "
Kokonaispituus60 "
kokonaisleveys24 "
Hyllyn pituus60 "
Hyllyn leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 120.6
Laivan korkeus (cm)182.88
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituuskokonaisleveysHyllyn pituusHyllyn leveysHinta
JAMCO CZ236-P6 -osakekori 3000 paunaa. 36 tuuman pituus | AA7KDM 16A959 CZ236-P636 "24 "36 "24 "€1,659.17
JAMCO CZ348-P6 -osakekori 3000 paunaa. 48 tuuman pituus | AA7KDQ 16A963 CZ348-P648 "30 "48 "30 "€1,697.82
JAMCO CZ360-P6 -osakekori 3000 paunaa. 60 tuuman pituus | AA7KDR 16A964 CZ360-P660 "30 "60 "30 "€2,220.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO CZ260-P6 Stock Cart 3000 Lb. Pituus 60 tuumaa
€2,050.48 / yksikkö