JAMCO CW130 Kaasupullokaappi 33 x 21 Tilavuus 2 | AA8KBH 18G964

JAMCO CW130 Kaasupullokaappi 33 x 21 Kapasiteetti 2

Varastossa
Tuote: AA8KBH Malli: CW130Ristiviite: 18G964

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,001.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasusylinterikaappi
VäriKeltainen
rakentaminenLaajennettu metalli, kulmarauta, täysin hitsattu
Sylinterin kapasiteetti2 Pystysuora
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kokonaissyvyys21 "
Kokonaiskorkeus39 "
kokonaisleveys33 "
Katon materiaali14 ga. Teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 51.3
Laivan korkeus (cm)114.3
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
JAMCO CW330 -kaasupullokaappi 33 x 33, tilavuus 4 | AA8KBJ 18G965 CW330Laajennettu metalli, kulmarauta, täysin hitsattu33 "39 "33 "€1,232.81
JAMCO CA040 -kaasupullokaappi 33 x 38, tilavuus 6 | AA8KBL 18G968 CA040Laajennettu metalli, kulmarauta, täysin hitsattu38 "39 "33 "€1,390.53
JAMCO CA120 -kaasupullokaappi 49 x 38 Kapasiteetti 18 | AA8KBM 18G970 CA120Laajennettu metalli, kulmarauta, täysin hitsattu38 "70 "49 "€2,611.07
Tarjouspyyntö
JAMCO CH040 Kaasupullokaappi 33 x 40 Tilavuus 4 | AJ2KRB 9LCD5 CH040Hitsatut---€1,425.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO CW130 Kaasupullokaappi 33 x 21 Kapasiteetti 2
€1,001.99 / yksikkö