Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL HRAIL-CON Rakennussulkuliittimet

Varastossa
Tuote: AG7UJL Malli: HRAIL-CON

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräliitin
VäriHarmaa
Syvyys1.25 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Korkeus1.13 "
Pituus1.25 "
MateriaaliHitsattu teräs
MittayksikötPARI
pakkauskoko1
Suositeltava käyttöKäytetään HRAIL-mallien kanssa
Leveys5.25 "
Toimii yhdessäHRAIL-9072, HRAIL-A-9072, HRAIL-PNL, HRAIL-BASE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)2.86
Laivan pituus (cm)3.18
Laivan leveys (cm)13.34
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HRAIL-CON Rakennussulkuliittimet
€19.91 / yksikkö