JAMCO CH040 Kaasupullokaappi 33 x 40 Tilavuus 4 | AJ2KRB 9LCD5

JAMCO CH040 Kaasupullokaappi 33 x 40 Kapasiteetti 4

Varastossa
Tuote: AJ2KRB Malli: CH040Ristiviite: 9LCD5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,291.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasusylinterikaappi
KaapityyppiVaakasuora
VäriKeltainen
rakentaminenHitsatut
Sylinterin kapasiteetti4
Syvyys40 "
Ovityyppimanuaalinen
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus40 "
KorkeusalueLaskurin korkeus
Kaappihyllyjen lukumäärä1
Katon materiaaliTeräs
Turvakaapin sovellusSylinterikaappi
Leveys33 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 77.1125
Laivan korkeus (cm)93.98
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)83.82
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Luokiteltu syttyvään varastointiin: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
JAMCO CW130 Kaasupullokaappi 33 x 21 Tilavuus 2 | AA8KBH 18G964 CW130Laajennettu metalli, kulmarauta, täysin hitsattu21 "39 "33 "€981.99
JAMCO CW330 -kaasupullokaappi 33 x 33, tilavuus 4 | AA8KBJ 18G965 CW330Laajennettu metalli, kulmarauta, täysin hitsattu33 "39 "33 "€1,315.79
JAMCO CA040 -kaasupullokaappi 33 x 38, tilavuus 6 | AA8KBL 18G968 CA040Laajennettu metalli, kulmarauta, täysin hitsattu38 "39 "33 "€1,329.62
JAMCO CA120 -kaasupullokaappi 49 x 38 Kapasiteetti 18 | AA8KBM 18G970 CA120Laajennettu metalli, kulmarauta, täysin hitsattu38 "70 "49 "€2,572.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO CH040 Kaasupullokaappi 33 x 40 Kapasiteetti 4
€1,291.70 / yksikkö