JAMCO BS90 Kaappi 2-ovinen 90 Gallona Syttyvä 34 x 65 x 43 | AG7GPC 8G844

JAMCO BS90 kaappi 2-ovinen 90 gallona syttyvä 34 x 65 x 43

Varastossa
Tuote: AG7GPC Malli: BS90Ristiviite: 8G844

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,953.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyttyvä nestemäinen turvallinen kaappi
LisähyllyGS343
Koko90 gal.
VäriKeltainen
Syvyys34 "
OvityyppiItsesulkeutuva
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus65 "
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Hyllyjen lukumäärä2
Turvakaapin sovellusSyttyvä kaappi
Turvakaapin tyyppiStandardi
Leveys43 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 229.05
Laivan korkeus (cm)165.1
Laivan pituus (cm)109.22
Laivan leveys (cm)86.36
HS-koodi9403200030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOvien lukumääräKokoSyvyysHyllyjen lukumääräÖljyn kapasiteettiLeveysOven avaamisen korkeusOven aukon leveysHinta
JAMCO BA12 Syttyvä turvakaappi 12 gallonan keltainen | AA8TDP 19T242 BA12112 gal.18 "12.91 gal.23 "29.75 "20.125 "€1,268.95
JAMCO BJ12 Syttyvä turvakaappi 12 gallonan keltainen | AA8TDU 19T248 BJ12112 gal.18 "12.91 gal.23 "29.75 "20.125 "€1,278.98
JAMCO BM120 Syttyvä turvakabinetti, 120 gallonan keltainen | AA8TEA 19T256 BM1202120 gal.34 "215.85 gal.59 "59.75 "56 "€3,996.60
JAMCO BM22 Syttyvä turvakaappi 22 gallonan keltainen | AA8TEB 19T257 BM22222 gal.18 "14.49 gal.34 "29.75 "31 1 / 16 "€1,498.73
JAMCO BM28 Syttyvä turvakaappi 28 gallonan keltainen | AA8TEC 19T258 BM28228 gal.18 "24.49 gal.34 "38.75 "31 1 / 16 "€1,676.31
JAMCO BM44 Syttyvä turvakaappi 44 gallonan keltainen | AA8TED 19T259 BM44244 gal.18 "34.49 gal.34 "59.75 "31 1 / 16 "€2,055.17
JAMCO BS22 Syttyvä suojakaappi 22 gallonan keltainen | AA8TEU 19T273 BS22222 gal.18 "14.49 gal.34 "29.75 "31 1 / 16 "€1,995.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO BS90 kaappi 2-ovinen 90 gallona syttyvä 34 x 65 x 43
€2,953.39 / yksikkö