JAMCO BA06 Syttyvä suojakaappi 6 gallonan keltainen | AA8TDN 19T241

JAMCO BA06 Syttyvä turvakaappi 6 gallonaa keltainen

Varastossa
Tuote: AA8TDN Malli: BA06Ristiviite: 19T241

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,029.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyttyvä nestemäinen turvallinen kaappi
LisähyllyGS123
Koko6 gal.
VäriKeltainen
Syvyys18 "
Oven avaamisen korkeus18.25 "
Oven aukon leveys20.125 "
Ovityyppimanuaalinen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus22 "
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Ovien lukumäärä1
Hyllyjen lukumäärä0
Turvakaapin sovellusSyttyvä kaappi
Turvakaapin tyyppiBench Top
Öljyn kapasiteetti2.91 gal.
Leveys23 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 63
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOvityyppiMateriaaliHinta
JAMCO BJ06 Syttyvä suojakaappi 6 gallonaa keltainen AA8TDT 19T247 BJ06ItsesulkeutuvaTeräs€1,155.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO BA06 Syttyvä turvakaappi 6 gallonaa keltainen
€1,029.13 / yksikkö