JAMCO AT348-BL Hylly 30 x 48 tuumaa Musta 12 Gauge Steel | AF7ZAK 23PA52

JAMCO AT348-BL Hylly 30 x 48 tuumaa musta 12 gauge terästä

Varastossa
Tuote: AF7ZAK Malli: AT348-BLRistiviite: 23PA52

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€341.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylly
VäriMusta
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus1.5 "
Pituus48 "
Materiaali12 ga. Teräs
Koko30 "x 48"
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 42.3
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi9403200030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusMateriaaliKokoLeveysHinta
JAMCO AT236 Hylly harmaa 36 tuuman pituus x 24 tuuman leveys | AF4QUN 9GAM4 AT236Harmaa-Teräs--€406.74
JAMCO AT248-BL Hylly 24 x 48 tuuman musta 12-mittariteräs | AF7ZAJ 23PA51 AT248-BLMusta48 "12 ga. Teräs24 "x 48"24 "€313.77
JAMCO AT360-BL Hylly 30 x 60, mustaa, 12-terästä | AF7ZAL 23PA53 AT360-BLMusta60 "12 ga. Teräs30 "x 60"30 "€475.74
Tarjouspyyntö
JAMCO AT448-BL Hylly 36 x 48 Tuumaa Musta 12 Gauge Steel AF7ZAM 23PA54 AT448-BLMusta48 "12 ga. Teräs36 "x 48"36 "€387.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO AT348-BL Hylly 30 x 48 tuumaa musta 12 gauge terästä
€341.17 / yksikkö