JAMCO AT236 Hylly harmaa 36 tuuman pituus x 24 tuuman leveys | AF4QUN 9GAM4

JAMCO AT236 Hylly Harmaa 36 tuumaa pituus x 24 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AF4QUN Malli: AT236Ristiviite: 9GAM4

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€388.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylly
VäriHarmaa
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus36 "
kokonaisleveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.4
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusMateriaaliKokoLeveysHinta
JAMCO AT248-BL Hylly 24 x 48 tuuman musta 12-mittariteräs | AF7ZAJ 23PA51 AT248-BLMusta48 "12 ga. Teräs24 "x 48"24 "€340.21
JAMCO AT348-BL Hylly 30 x 48 tuumaa Musta 12 Gauge Steel | AF7ZAK 23PA52 AT348-BLMusta48 "12 ga. Teräs30 "x 48"30 "€370.37
JAMCO AT360-BL Hylly 30 x 60, mustaa, 12-terästä | AF7ZAL 23PA53 AT360-BLMusta60 "12 ga. Teräs30 "x 60"30 "€501.86
Tarjouspyyntö
JAMCO AT448-BL Hylly 36 x 48 Tuumaa Musta 12 Gauge Steel AF7ZAM 23PA54 AT448-BLMusta48 "12 ga. Teräs36 "x 48"36 "€420.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO AT236 Hylly Harmaa 36 tuumaa pituus x 24 tuumaa leveys
€388.42 / yksikkö