JAMCO AT360-BL Hylly 30 x 60, mustaa, 12-terästä | AF7ZAL 23PA53

JAMCO AT360-BL Hylly 30 x 60 mustaa 12 gauge terästä

Tuote: AF7ZAL Malli: AT360-BLRistiviite: 23PA53
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€475.74 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylly
VäriMusta
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus1.5 "
Pituus60 "
Materiaali12 ga. Teräs
Koko30 "x 60"
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 47.63
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi9403200030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusMateriaaliKokoLeveysHinta
JAMCO AT236 Hylly harmaa 36 tuuman pituus x 24 tuuman leveys | AF4QUN 9GAM4 AT236Harmaa-Teräs--€406.74
JAMCO AT248-BL Hylly 24 x 48 tuuman musta 12-mittariteräs | AF7ZAJ 23PA51 AT248-BLMusta48 "12 ga. Teräs24 "x 48"24 "€313.77
JAMCO AT348-BL Hylly 30 x 48 tuumaa Musta 12 Gauge Steel | AF7ZAK 23PA52 AT348-BLMusta48 "12 ga. Teräs30 "x 48"30 "€341.17
JAMCO AT448-BL Hylly 36 x 48 Tuumaa Musta 12 Gauge Steel AF7ZAM 23PA54 AT448-BLMusta48 "12 ga. Teräs36 "x 48"36 "€387.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO AT360-BL Hylly 30 x 60 mustaa 12 gauge terästä
€475.74 / yksikkö