Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IVES RL32 US26D rullasalpa messinki Mortise | AH3TFX 33MJ63

IVES RL32 US26D rullasalpa messinkiläppä

Varastossa
Tuote: AH3TFX Malli: RL32 US26DRistiviite: 33MJ63

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€161.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRullan salpa
SäädettäväEi
Saaliin pituus2.25 "
Saalisprojektio1 / 2 "
Saaliin leveys1.125 "
SulkemistyyppiRulla
Suorittaa loppuunSatin Chrome
MateriaaliMessinki
AvaustoimintoVedä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.171
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lukitus / lukitseminen: ei lukkiutuva

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IVES RL32 US26D rullasalpa messinkiläppä
€161.90 / yksikkö