TJJ-sarjan koteloidut katkaisijat
General Electric J600, TJJ -sarjan valetut kotelokytkimet tarjoavat ylivirtasuojaa ja oikosulkusuojausta kolmivaiheisissa asuinkuormituskeskuksissa ja ovat ihanteellisia käytettäväksi GE -paneelien kanssa. Näissä muovattuissa katkaisimissa on ei-vaihdettava, lämpömagneettinen laukaisumekanismi, joka avaa piirin automaattisesti ennalta määrätyllä ylikuormitusarvolla ja tarjoaa hetkellisen ja pitkän laukaisun. Ne on asennettu läpiviennin kautta turvalliseen liittämiseen ja asennukseen kompakteihin tiloihin. Ne on varustettu linja- ja kuormituspuolen liittimillä, jotka sopivat alumiini- / kuparilangoille, joiden koko vaihtelee 3 AWG: stä 6 MCM: iin. Nämä UL-listatut ja CSA-sertifioidut valetut kotelokytkimet ovat saatavana 250, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 300 ja 350A nykyisillä luokituksilla Raptor Supplies.