Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ITW BEE LEITZKE WWG-DISP-WKC072 Woodruff-avainlajitelma, vähähiilinen teräs, 6 kokoa, 72 kpl | AE2YWZ 5A200

ITW BEE LEITZKE WWG-DISP-WKC072 Woodruff-avainlajitelma, vähähiilinen teräs, 6 kokoa, 72 osaa

Varastossa
Tuote: AE2YWZ Malli: WWG-DISP-WKC072Ristiviite: 5A200

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWoodruff-avainvalikoima
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliVähähiilinen teräs
Palojen lukumäärä72
Rockwellin kovuusB90
Vetolujuus72,000 PSI
Paksuustoleranssi+0.001 "
TyyppiHuoltopaketti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ITW BEE LEITZKE WWG-DISP-WKC072 Woodruff-avainlajitelma, vähähiilinen teräs, 6 kokoa, 72 osaa
€44.19 / yksikkö