Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ITW BEE LEITZKE WWG-DISP-LNUT267 Hex Locknut Lajitelma, Nylon Insert Sinkki,ss, 267 kpl | AC2WTT 2NRY9

ITW BEE LEITZKE WWG-DISP-LNUT267 kuusiokolomutterivalikoima, nailoninsertti, sinkki, ss, 267 kpl

Varastossa
Tuote: AC2WTT Malli: WWG-DISP-LNUT267Ristiviite: 2NRY9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€339.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex-lukkomutterivalikoima
Suorittaa loppuunsinkki
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä267
Kokojen lukumäärä20
TyyppiNylon-insertti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)22.61
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ITW BEE LEITZKE WWG-DISP-LNUT267 kuusiokolomutterivalikoima, nailoninsertti, sinkki, ss, 267 kpl
€339.74 / yksikkö