Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REMCO 45825 Bakers Harja Valkoinen Polyesteri 13 Tuumaa | AF4FNK 8UVC2

REMCO 45825 Baker's Brush valkoinen polyesteri, 13 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF4FNK Malli: 45825Ristiviite: 8UVC2

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPenkkiharja
HaponkestäväKyllä
Harjaksen väriValkoinen
HarjasmateriaaliPolyesteri
Harjan pituus13 "
Harjan leveys1 13 / 32 "
VärikoodausjärjestelmäKyllä
FDA-yhteensopivaKyllä
Käsittele väriäValkoinen
Kahva materiaalipolypropeeni
Kokonaispituus13 "
Temp. vastusKyllä
Leikkauksen pituus2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)27.69
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaDK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjaksen väriKäsittele väriäHinta
REMCO 45823 Leipuri 45823sininensininen€35.10
REMCO 45826 Leipuri 45826KeltainenKeltainen€31.38
REMCO 45824 Leipuri 45824punainenpunainen€29.66
REMCO 45822 Leipuri 45822VihreäVihreä€30.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 45825 Baker's Brush valkoinen polyesteri, 13 tuumaa
€34.65 / yksikkö