Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ITW BEE LEITZKE WWG-CPP-019 Sokka, Tavallinen, 5/16 X 2-1/2 Koko, 25Pk | AB8KKR 26C150

ITW BEE LEITZKE WWG-CPP-019 sokka, tavallinen, 5/16 x 2-1/2 koko, 25 pk

Varastossa
Tuote: AB8KKR Malli: WWG-CPP-019Ristiviite: 26C150

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.72 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNastatappi
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus2.5 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Pin Dia.5 / 16 "
TyyppiLaajennettu piikki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6525
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ITW BEE LEITZKE WWG-CPP-019 sokka, tavallinen, 5/16 x 2-1/2 koko, 25 pk
€17.72 /pakkaus