ITW BEE LEITZKE WWG-CPHZ-021-LZ Hammerlock Pin, 1/8 X 1 tuumaa, 8000PK | AE3JBM 5DKJ7

ITW BEE LEITZKE WWG-CPHZ-021-LZ Hammerlock Pin, 1/8 x 1 tuumaa, 8000PK

Varastossa
Tuote: AE3JBM Malli: WWG-CPHZ-021-LZRistiviite: 5DKJ7

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€151.31 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNastatappi
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus1"
MateriaaliVähähiilinen teräs
Pin Dia.1 / 8 "
TyyppiHammerlock

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.5
Laivan korkeus (cm)18.42
Laivan pituus (cm)23.5
Laivan leveys (cm)23.5
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ITW BEE LEITZKE WWG-CPHZ-021-LZ Hammerlock Pin, 1/8 x 1 tuumaa, 8000PK
€151.31 /pakkaus