Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ITW BEE LEITZKE WWG-CLP-269 Clevis Pin, Teräs, 3/4 X 3 1/2 Koko, 5Pk | AC9MLW 3HKX5

ITW BEE LEITZKE WWG-CLP-269 Clevis Pin, teräs, 3/4 x 3 1/2 koko, 5 pk

Varastossa
Tuote: AC9MLW Malli: WWG-CLP-269Ristiviite: 3HKX5

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.50 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus3.5 "
Materiaali1010/1018 teräs
Kokonaispituus3.5 "
Pin Dia.3 / 4 "
TyyppiStandardi
Käyttökelpoinen pituus3 17 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0575
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ITW BEE LEITZKE WWG-CLP-269 Clevis Pin, teräs, 3/4 x 3 1/2 koko, 5 pk
€42.50 /pakkaus