Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1TY11 Vaarnatappi Vakio ruostumaton teräs M4 X 8Mm L, 50PK | AB3KKU

APPROVED VENDOR 1TY11 vaarnatappi Vakio ruostumaton teräs M4 X 8Mm L, 50PK

Varastossa
Tuote: AB3KKU Malli: 1TY11

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.08 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi
Halkaisija3.982 - 4mm
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituuden toleranssi+/- 0.25mm
MateriaaliA1 ruostumaton teräs
NimellishalkaisijaM4
Kokonaispituus8mm
Rockwellin kovuusB80
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaSuorittaa loppuunPituuden toleranssiMateriaaliNimellishalkaisijaKokonaispituusRockwellin kovuusYhden leikkauslujuus (paunaa)Hinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4DAH9 Vaarnatappi Vakio Nylon 1/8 x 3/8 L - 50 kpl pakkaus | AD7AYA 4DAH90.12 - 0.13 "Luonnollinen+/- 0.005 "Nylon1 / 8 "3 / 8 "--€19.13
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4DAJ2 Vaarnatappi Vakio Nylon 1/8 x 1/4 L - 50 kpl pakkaus | AD7AYC 4DAJ20.12 - 0.13 "Luonnollinen+/- 0.005 "Nylon1 / 8 "1 / 4 "--€19.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1TY11 vaarnatappi Vakio ruostumaton teräs M4 X 8Mm L, 50PK
€22.08 /pakkaus