Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ITW BEE LEITZKE WWG-BPS-2105 Hiusneula, 0.092 X 1 7/8 koko, 25 kpl | AC2UEG 2MVK6

ITW BEE LEITZKE WWG-BPS-2105 Sokan hiusneula, 0.092 X 1 7/8 koko, 25 Pk

Varastossa
Tuote: AC2UEG Malli: WWG-BPS-2105Ristiviite: 2MVK6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.91 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNastatappi
IkäryhmäAikuinen
VäriHarmaa
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii akselin halkaisijaan.3/8 - 7/16 "
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Pituus1.875 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Pin Dia.0.915 "
TyyppiHiusneula

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ITW BEE LEITZKE WWG-BPS-2105 Sokan hiusneula, 0.092 X 1 7/8 koko, 25 Pk
€18.91 /pakkaus