Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ITW BEE LEITZKE WWG-BPS-2103 Hiusneula, 0.059 X 1-1/8 Koko, 100 Pk | AC2UEE 2MVK4

ITW BEE LEITZKE WWG-BPS-2103 sokkahiusneula, 0.059 x 1-1/8 koko, 100 pk

Varastossa
Tuote: AC2UEE Malli: WWG-BPS-2103Ristiviite: 2MVK4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.17 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNastatappi
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii akselin halkaisijaan.1/4 - 5/16 "
Pituus1.125 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Pin Dia.1 / 16 "
TyyppiHiusneula

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ITW BEE LEITZKE WWG-BPS-2103 sokkahiusneula, 0.059 x 1-1/8 koko, 100 pk
€25.17 /pakkaus