Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 148506114 Truss Nail Flat 1 1/4 Inch Length, 980PK | AB6LWL 21Y650

APPROVED VENDOR 148506114 Ristikonnaula, litteä 1 1/4 tuuman pituus, 980PK

Varastossa
Tuote: AB6LWL Malli: 148506114Ristiviite: 21Y650

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.56 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRistikkokynnet
Noin Pkg. Määrä980
Halkaisija0.128 "
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
Mitata10.5
Pää Dia.5 / 16 "
Head TypeTasainen
Pituus1.25 "
MateriaaliTeräs
Pakkauksen paino5 paunaa.
Varren tyyppiTasoita

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.31
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi7317005502
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 148506114 Ristikonnaula, litteä 1 1/4 tuuman pituus, 980PK
€54.56 /pakkaus