Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ITW BEE LEITZKE WWG-BP-2109 Hiusneula, 0.243 x 5 tuumaa, pituus 10 pk | AC2UEC 2MVK2

ITW BEE LEITZKE WWG-BP-2109 Sokan hiusneula, pituus 0.243 x 5 tuumaa, 10 pk

Varastossa
Tuote: AC2UEC Malli: WWG-BP-2109Ristiviite: 2MVK2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.47 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNastatappi
Suorittaa loppuunsinkki
Sopii akselin halkaisijaan.1-1/8 to 1-1/2"
Pituus5"
MateriaaliTeräs
Pin Dia.1 / 4 "
TyyppiHiusneula

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6975
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ITW BEE LEITZKE WWG-BP-2109 Sokan hiusneula, pituus 0.243 x 5 tuumaa, 10 pk
€29.47 /pakkaus