Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ITW BEE LEITZKE WWG-375-1750R Hakaneula, yksijohdin 3/8 tuumaa, 5Pk | AC9MPQ 3HLA6

ITW BEE LEITZKE WWG-375-1750R hakanapa, yksijohdin 3/8 tuumaa, 5 pk

Varastossa
Tuote: AC9MPQ Malli: WWG-375-1750RRistiviite: 3HLA6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.49 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHakaneula
Dia. Toleranssi0.365 / -0.375 "
Suorittaa loppuunsinkki
Pituuden toleranssi+ 0.020 / -0.000 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Kokonaispituus2.25 "
Pin Dia.3 / 8 "
Varren pituus2"
TyyppiYhden langan välilehden lukitus
Käyttökelpoinen pituus1.75 "
Lanka Dia.0.120 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Langan muoto (pyöreä)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ITW BEE LEITZKE WWG-375-1750R hakanapa, yksijohdin 3/8 tuumaa, 5 pk
€31.49 /pakkaus