Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOFFMAN E2PBXSS painonappikotelo 2 reikää 22.5 mm 304 ruostumaton teräs | AG2TPF 32FR40

HOFFMAN E2PBXSS painikekotelo, 2 reikää 22.5 mm 304 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AG2TPF Malli: E2PBXSSRistiviite: 32FR40

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€757.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainonappikotelo
VäriRuostumaton teräs
Putken kokoEi kanavan sisääntuloreikiä
Syvyys4.75 "
Korkeus8"
Reiän koko22mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
AsennustyyliUlkoiset jalat
NEMA-luokitus12, 4, 4X
Kolumnien numerot1
Reikien lukumäärä2
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.485
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8536908030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusReiän kokoReikien lukumääräHinta
HOFFMAN E1PBXSS -painikekotelo 30.5 mm 1 reikä 304 Ss AG2TPC 32FR37 E1 PBXSS4"30mm1€625.63
HOFFMAN E3PBXSS painonappikotelo 22.5 mm 3 reikää | AG2TPH 32FR42 E3 PBXSS8"22mm3€956.37
HOFFMAN E4PBXSS -painikekotelo 4.75 tuuman syvyys 4 reikää | AH3HLY 32FR44 E4 PBXSS1"30mm4€1,013.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN E2PBXSS painikekotelo, 2 reikää 22.5 mm 304 ruostumatonta terästä
€757.08 / yksikkö