Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ITW BEE LEITZKE WWG-250-3000-SZ sokka, sinkki, 1/4 x 3 tuumaa, pituus 50 pk | AC3WGC 2WZL8

ITW BEE LEITZKE WWG-250-3000-SZ sokka, sinkki, pituus 1/4 x 3 tuumaa, 50 pk

Varastossa
Tuote: AC3WGC Malli: WWG-250-3000-SZRistiviite: 2WZL8

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.18 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNastatappi
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus3"
MateriaaliVähähiilinen teräs
Pin Dia.1 / 4 "
TyyppiLaajennettu piikki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ITW BEE LEITZKE WWG-250-3000-SZ sokka, sinkki, pituus 1/4 x 3 tuumaa, 50 pk
€16.18 /pakkaus