Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ITW BEE LEITZKE 30-48 Ring Pin, Detent 1/2 X 2-1/2 Inch, 5Pk | AC9MRM 3HLL5

ITW BEE LEITZKE 30-48 rengasnasta, pidätin 1/2 x 2-1/2 tuumaa, 5 pk

Varastossa
Tuote: AC9MRM Malli: 30-48Ristiviite: 3HLL5

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€28.74 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRengastappi
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus2.5 "
MateriaaliC1215 / C1018 Teräs
Pin Dia.1 / 2 "
TyyppiKukaton, Detent
Käyttökelpoinen pituus2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.342
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ITW BEE LEITZKE 30-48 rengasnasta, pidätin 1/2 x 2-1/2 tuumaa, 5 pk
€28.74 /pakkaus