Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ITW BEE LEITZKE 15-097 Clevis Pin, vakio, 18-8 ruostumaton teräs, 0.500 tuumaa X 2-1/2 tuumaa pituus | AC2TUC 2MTY8

ITW BEE LEITZKE 15-097 Clevis Pin, vakio, 18-8 ruostumaton teräs, 0.500 tuumaa X 2-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC2TUC Malli: 15-097Ristiviite: 2MTY8
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
€9.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus2.5 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Kokonaispituus2.5 "
Pin Dia.1 / 2 "
TyyppiStandardi
Käyttökelpoinen pituus2 17 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ITW BEE LEITZKE 15-097 Clevis Pin, vakio, 18-8 ruostumaton teräs, 0.500 tuumaa X 2-1/2 tuumaa
€9.71 / yksikkö