Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ITW BEE LEITZKE 15-089-027 Clevis Pin, Standard, 18-8 ruostumaton teräs, 0.437 tuumaa X 4 tuumaa pituus | AC2TTV 2MTY1

ITW BEE LEITZKE 15-089-027 Clevis Pin, vakio, 18-8 ruostumaton teräs, 0.437 tuumaa x 4 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AC2TTV Malli: 15-089-027Ristiviite: 2MTY1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus4"
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Kokonaispituus4"
Pin Dia.7 / 16 "
TyyppiStandardi
Käyttökelpoinen pituus3 49 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ITW BEE LEITZKE 15-089-027 Clevis Pin, vakio, 18-8 ruostumaton teräs, 0.437 tuumaa x 4 tuumaa pituus
€10.03 / yksikkö