Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER L66PLNF-6-4 Naaraslaippaliitin 45 asteen soihtu | AE4HLL 5KNH1

PARKER L66PLNF-6-4 45 asteen naarasleimaliitin

Varastossa
Tuote: AE4HLL Malli: L66PLNF-6-4Ristiviite: 5KNH1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNaaraslaippaliitin
Rungon materiaaliMatala lyijy messinki
Yhteyden tyyppileimahtaa
Leveän langan koko7 / 16-20
Flare-tyyppi45 Tutkinnot
Kuusiokoko11 / 16 "
Max. Paine294 psi
Putken koko7 / 16-20
Temp. alue-4 - 176 astetta F
Putken koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi7412200090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveän langan kokoKuusiokokoPutken kokoPutken kokoHinta
PARKER L66PLNF-4-4 Naaraslaippaliitin 45 asteen soihdutin AE4HLK 5KNH0 L66PLNF-4-47 / 16-2011 / 16 "7 / 16-201 / 4 "€21.83
PARKER L66PLNF-6-6 Naaraslaippaliitin 45 asteen soihdutin AE4HLM 5KNH2 L66PLNF-6-65 / 8-1813 / 16 "5 / 18-183 / 8 "€40.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER L66PLNF-6-4 45 asteen naarasleimaliitin
€35.87 / yksikkö